- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- ppバンド ホルダーのおすすめ人気ランキング
ppバンド ホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新119件の「ppバンド ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPバンド用 台」、「PPバンド ケース」、「Fリール」などの商品も取り扱っております。
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品
トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)
スチール/樹脂
奥行(mm)
420
キャスター
樹脂
適合幅(mm)
200(ロール幅)
取扱説明書
(1.4MB)
ドラム外径(mm)
500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品
トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
360
適合幅(mm)
150~160(ロール幅)
取扱説明書
(1.2MB)
ドラム外径(mm)
500
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質
スチール
色
白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×850
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質
ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410×410×110
バンド径(mm)
(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様
使用可能紙管内径(mm):200280
トラスコ品番
462-2995
材質
スチール
幅(mm)
500
高さ(mm)
960
奥行(mm)
470
適合バンド幅(mm)
12、15.5、16、19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
仕様
工具トレー付
適合
ロール芯:内径200mm・幅200mm。。ロール外径:495mm以下。。バンド幅:40mm以下。PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質
スチール、プラスチック
寸法(mm)
(ドラム)500。500×1000(H)
質量(kg)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:350×155×130
アズワン品番
64-7902-88
1台
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様
組立式。側面円盤径:490mm
トラスコ品番
462-2995
材質
スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
19.3
奥行(mm)
470
紙管内径(mm)
(使用可能)200、280
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)
480
仕様
ドラムのみ
質量(kg)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別
ストッパー用PPバンド
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.5
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン100%
内径(Φmm)
150
引張強度(N)
980以上
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)
17以下
幅(mm)
90
全長(mm)
98
材質(本体)
アルミ
材質(刃)
鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)
4
基材
ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)
20
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様
紙巻内径200mm用。キャスター・キャリーハンドル付。工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)。使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)
20
色
黒
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。